Zaagblad ″steel cut/sandwich panel - classic″, 165x20 Z40 FZ/FA 4° /B

Artikelnummer: 628651000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Metall
Aantal tanden 40
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628651000
EAN/GTIN 4061792173095
Nummer fabrikant 628651000
L-nummer L01750 1347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het zorgvuldig doorslijpen van sandwichplaten van staal of aluminium
  • Universeel inzetbaar voor alle koude zaagsnedes in metaal. Vooral geschikt voor het gebruik in plaatstaal en stalen profielen
  • Snelle, trillingsarme voorgang door het extreem dunne stamblad
  • Zaagsnedes zonder bramen dankzij de speciale geometrie van de tanden

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 1.6 x 20 mm
  • Geschikt voor: MKS 18 LTX 58
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 4°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.2 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 40
  • Tandvorm: FZ/FA