3 bits voor Torx-schroeven T40/25 mm diamant

Artikelnummer: 628512000
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628512000
EAN/GTIN 4061792004023
Nummer fabrikant 628512000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefbits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit) voor lange houdbaarheid en krachtsluiting met de schroeven
  • Speciale diamantcoating voor extreem stevig vastzitten in de schroef; reductie van het ″come out″-effect, daardoor duidelijke verlichting van het werk
  • De torsiezone maakt het mogelijk om koppelpieken op te vangen, aangezien hij bij het schroeven krachten en trillingen opneemt. Hoge krachtbelasting mogelijk; beschermt tegen voortijdig breken
  • 1/4″ zeskant-aandrijving

Kenmerk:

  • Bitgrootte: T40
  • Totale lengte: 25 mm
  • Verkoopeenheid: 3