HM-frees, SPG 122570 / 6 - MX

Artikelnummer: 628360000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628360000
EAN/GTIN 4007430228352
Nummer fabrikant 628360000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van spitse hoeken.

Kenmerk:

  • Werklengte: 25 mm
  • Totale lengte: 70 mm
  • Ø kop: 12 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling