HM-frees, WRC 102064 / 6 - MX

Artikelnummer: 628347000
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628347000
EAN/GTIN 4007430228222
Nummer fabrikant 628347000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van vlakken, contouren en stralen

Kenmerk:

  • Werklengte: 20 mm
  • Totale lengte: 64 mm
  • Ø kop: 10 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling