HM-frees, ZYAS 061850 / 6 - MX

Artikelnummer: 628341000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628341000
EAN/GTIN 4007430228154
Nummer fabrikant 628341000
L-nummer L01760 100850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor algemene toepassingen. Ideaal geschikt voor binnencontouren.

Kenmerk:

  • Werklengte: 18 mm
  • Totale lengte: 50 mm
  • Ø kop: 6 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling