CV-houtboor 8x117 mm

Artikelnummer: 627991000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
8 mm
Totale lengte 117 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627991000
EAN/GTIN 4007430066718
Nummer fabrikant 627991000
L-nummer L01750 1801
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 75 mm
  • diameter: 8 mm
  • Totale lengte: 117 mm
  • Verkoopeenheid: 1