Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD 1,5 mm

Artikelnummer: 627630 1,5
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip ESD
Zeskant 1,5 mm
Meslengte 70 mm
totale lengte 147 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627630 1,5
EAN/GTIN 7610733269228
Nummer fabrikant 8205.1,5 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen