Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 627630 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
735 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip ESD
Hexagon 1,5 mm
Lungimea lamei 70 mm
Lungimea totală 147 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
caracteristică electrostatică ESD
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627630 1,5
EAN / GTIN 7610733269228
Număr producător 8205.1,5 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă