Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering 5/64 inch

Artikelnummer: 627328 5/64
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/64 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 102×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627328 5/64
EAN/GTIN 4062406319359

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.
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
    Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen