Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering 3/8 inch

Artikelnummer: 627328 3/8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3/8 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 234×50 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627328 3/8
EAN/GTIN 4062406319441

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.
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
    Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen