Invalzaagblad ″Starlock Plus″, metaal, carbide, 32 x 50 mm

Artikelnummer: 626948000
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
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626948000
EAN/GTIN 4061792188594
Nummer fabrikant 626948000
L-nummer L01750 483

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige vertanding voor lange levensduur en kwaliteit van de zaagsnede
  • Invalzaagbladen met gelaserde diepteschaal voor nauwkeurige dompeldieptes
  • Bijzonder lange levensduur door hardmetalen tanden

Kenmerk:

  • Opname: StarlockPlus
  • Versie: Hardmetalen punt
  • Breedte: 32 mm
  • Lengte: 50 mm
  • Materiaal: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Metaal / roestvrij staal / geharde schroeven en nagels
  • Verkoopeenheid: 1
  • Tandafstand: 1.1 mm