• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Bit-box SP, 29-delig + Mini Flash light

Artikelnummer: 626721000
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626721000
EAN/GTIN 4007430302205
Nummer fabrikant 626721000
L-nummer L01750 441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaande uit: S 2-bits
  • L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adapter; 1 x magnetische snelwisselbithouder
  • Inclusief mini-flashlight: CREE-LED, 100 lumen, reikwijdte 100 m, brandtijd 180 min
  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Magnetische snelwisseladapter; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbare Eurogat-hanger