Bit-box-SP, 15-delig/L

Artikelnummer: 626718000
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626718000
EAN/GTIN 4061792227613
Nummer fabrikant 626718000
L-nummer L01750 484

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit)
  • Bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden
  • L = 70 mm (14 St.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
  • 1 x magnetische snelwisselbithouder