Vlies-compactschijf ″Unitized″, grof, 125x6x22,23 mm, GS

Artikelnummer: 626482000
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626482000
EAN/GTIN 4007430242709
Nummer fabrikant 626482000

Omschrijving

Omschrijving:

  • In meerdere lagen geperst vliesmateriaal, gedrenkt met in kunsthars gegoten schuurkorrel (zirkoniumkorund)
  • Door de toevoeging van schuurkorrel is het werken, van het afbramen tot de zachte en flexibele afwerking, mogelijk. Geschikt voor het afbramen, opschuren van lasnaden, precies reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken.
  • Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal
  • Profilering van het schuurmiddel mogelijk voor precies werken. Zeer geringe ruwdiepte van het te bewerken materiaal.
  • Boorgat 22,23 mm (voor haakse slijpers)
  • Max. 10.000 /min; aanbevolen toerental: 3.000 /min