Schroevendraaier ‘Stainless’ voor Torx®, met edelstalen steel, Torx®-profiel: TX8

Artikelnummer: 625785 TX8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 3367 TX
Torx®-profiel TX8
Meslengte 60 mm
totale lengte 141 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625785 TX8
EAN/GTIN 4013288107473
Nummer fabrikant 05032050001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van roestvrij edelstaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan