• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador “Stainless” para Torx®, con varilla de acero fino TX8

Número de artículo: 625785 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3367 TX
Perfil Torx® TX8/2
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 141 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625785 TX8
EAN / GTIN 4013288107473
Número del fabricante 05032050001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero fino inoxidable.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra