Schroevendraaier voor Torx® ESD TX9

Artikelnummer: 625420 TX9
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip ESD
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Meslengte 60 mm
totale lengte 140 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
Oppervlak verchroomd
Punt zwart, gehard
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625420 TX9
EAN/GTIN 7610733255993
Nummer fabrikant 8400.9-60 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen