Destornillador para Torx® con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 625420 TX9
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
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 140 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Material acero especial / aleación especial
Zona de protección ESD (EPA) sí
Serie SwissGrip ESD
Modelo forma recta
Sin chispas no
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX9
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625420 TX9
EAN / GTIN 7610733255993
Número del fabricante PB 8400.9-60 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.