HSS-G-boor 8,0x165 mm, DIN 340

Artikelnummer: 625055000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625055000
EAN/GTIN 4007430100948
Nummer fabrikant 625055000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-staalboren van hoogwaardig snelstaal, conform DIN 340, uit één stuk geslepen, lang, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8
  • Oppervlak blank
  • Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid.
  • Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Kenmerk:

  • Werklengte: 109 mm
  • diameter: 8 mm
  • Totale lengte: 165 mm
  • Verkoopeenheid: 1