HSS-R-boor 15,0x169mm, gered. schacht

Artikelnummer: 625009000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625009000
EAN/GTIN 4007430100597
Nummer fabrikant 625009000
L-nummer L01750 1339

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Kenmerk:

  • Werklengte: 114 mm
  • diameter: 15 mm
  • Totale lengte: 169 mm
  • Schacht Ø: 10 mm
  • Verkoopeenheid: 1