Slipratel zonder ring 12″, 305 mm

Artikelnummer: 6243300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6243300
EAN/GTIN 4010886624333
Nummer fabrikant 6243300
L-nummer L60160 486

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
tot 30″ met vaste handgreep, vanaf 35″ met opsteek-stang

Kenmerk:

  • Inzetring dubbele zeskant: 24-28
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 305 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen