Fiberschuurschijf 125 mm P 60, NK

Artikelnummer: 624220000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624220000
EAN/GTIN 4007430409669
Nummer fabrikant 624220000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche
  • Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden
  • Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen.
  • Hoog afnamevermogen bij lange standtijd
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Fiberschijven om op steunschijven te spannen!

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Korrelgrootte: P 60
  • Max. toerental: 12200 /min.