3 decoupeerzaagbladen ″clean wood″ 74/2,5 mm

Artikelnummer: 623961000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623961000
EAN/GTIN 4007430408709
Nummer fabrikant 623961000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snel, zuiver en exact haaks

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 B.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / timmerplaten / vezelplaat / kunststoffen 3-30 mm / voor schone sneden
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snel, schoon en onder een hoek nauwkeurig
  • Verkoopeenheid: Steek van 3
  • tanden: 2.5 mm