5 decoupeerzaagbladen ″fast wood″/progr.

Artikelnummer: 623921000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623921000
EAN/GTIN 4007430143976
Nummer fabrikant 623921000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snelle en rechte snedes

Kenmerk:

  • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 144 D.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 5-50 mm / voor snelle snedes / zaagblad met dompelpunt
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snelle en rechte snedes
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 4-5.2 mm/ 6-5 TPI/ progressief