Schijfborstel Ø 130 mm M 14, P 60, SiC

Artikelnummer: 623741000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 623741000
EAN/GTIN 4007430228123
Nummer fabrikant 623741000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

SiC-schuurborstels, gegolfd, Ø 1,27 mm. Voor het bewerken, afbramen, slijpen en structureren van oppervlakken. Geschikt voor staal, gietstaal, NF-metalen, hout, kunststoffen. Hoogte: 50 mm; maximale werksnelheid: 19 m/s; aanbevolen toerental: 1.200 - 1.900 omw/min

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan