Harde vliesschuurrol 110x100 mm, P 46

Artikelnummer: 623525000
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623525000
EAN/GTIN 4007430148537
Nummer fabrikant 623525000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het reinigen en afbikken van lasnaden
  • Verwijderen van roest, oxidelagen en verf
  • Krachtig schuren in de lengte op roestvast staal
  • Maximaal toerental: 5.400 /min.; aanbevolen toerental: 2.800 /min.

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • diameter: 110 mm
  • Korrelgrootte: P 46
  • Verkoopeenheid: 1