Vliesschuurrol 115x100 mm, P 400

Artikelnummer: 623468000
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623468000
EAN/GTIN 4007430163998
Nummer fabrikant 623468000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elastisch nylonvlies met korrels voor schaduwvrij matteren, satineren en polijsten van roestvast staal en non-ferro metalen
  • Voor hout om oppervlakken glad te maken
  • Max. toerental 5.600 /min; aanbevolen toerental 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • diameter: 115 mm
  • Korrelgrootte: P 400
  • Verkoopeenheid: 1