• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm 9 mm

Artikelnummer: 622600 9
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 9 mm
totale lengte 275 mm
Meslengte 230 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622600 9
Nummer fabrikant 202.9-230

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.
Ergonomisch gevormde dwarsgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm 9 mm

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm 9 mm

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 9,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
14,30 €
€ 7,50
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 7,70
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 8,25
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 8,60
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel
totale lengte 275 277 157 232 172
Meslengte 230 200 125 125 65
Norm DIN 3125
Sleutelwijdte 9 9 9 9 9
Producttype Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen