Wielmoersleutel 28x32 mm

Artikelnummer: 6220280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steckschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6220280
EAN/GTIN 4010886622025
Nummer fabrikant 6220280

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
wringstaaf 27 D apart bestellen

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 400 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 34.5 mm
  • Hoofdhoogte 2 [mm]: 34.5 mm
  • Hoofd Ø 1 [mm]: 41 mm
  • Hoofd Ø 2 [mm]: 46 mm
  • materiaal: Chroom vanadium staal 31CrV3
  • nominale lengte [mm]: 400 mm

Geschikte producten

Accessoires