Muurbeugel, verstelbaar, roestvrij staal f. schachtladder

Artikelnummer: 62024
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62024
EAN/GTIN 4031405620247
Nummer fabrikant 062024

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verstelbare wandsteun
  • Voor asladders
  • Edelstaal
  • Opmerking: Voor ladders met 4 – 9 sporten zijn 2 set (= 4 stuks) wandbeugels vereist, voor ladders met 10 – 15 sporten 3 set (= 6 stuks) wandbeugels, voor ladders met 16 – 24 treden 5 set (= 10 stuks) wandbeugels vereist
  • 1 set = 2 stuks (1 x rechts, 1 x links). Paspennen en bouten in plaats van moeren en boutbouten mogen alleen worden gebruikt om ze aan de as te bevestigen als hun geschiktheid is aangetoond op de plaats waar de geleiders worden gebruikt. Zij moeten worden gekozen op basis van de kracht die wordt uitgeoefend op het ankerpunt van de ladder zoals gespecificeerd door de fabrikant.
  • Paspennen en schroeven voor wandmontage worden niet meegeleverd. Neem contact op met gerenommeerde dowel leveranciers voor meer informatie.

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 50 mm
  • Max. Wandafstand: 410 mm
  • Min. Wandafstand: 360 mm