Meter, metrisch met JCSS-certificaat, ISO, klasse K, Zero Cera keramiek, 1000 mm

Artikelnummer: 617845-016
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 617845-016
EAN/GTIN 4946368599076
Nummer fabrikant 617845-016
L-nummer L40010 6741

Omschrijving

Omschrijving:

Deze keramische eindmaten met een zeer kleine temperatuuruitzettingscoëfficiënt bieden u de volgende voordelen: Temperatuuruitzettingscoëfficiënt: 0 ± 0,02x10 -6 / K Bijna geen veroudering van het keramiekmateriaal Extreem laag gewicht Corrosievrij Niet-magnetisch

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: met aluminium behuizing