Industriële overall stretch donker marine blauw C56

Artikelnummer: 616613448600C56
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
Kleur dunkel marineblau
Confectiemaat DE 56
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616613448600C56
EAN/GTIN 7330509828786
Nummer fabrikant 616613448600C56

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
98% katoen, 2% elastolefine, canvas, 285 g/m²

Zakken
Binnenste duimstokzak
Binnenste zak met balg en klep
Binnenste telefoonzak
Penzak op mouw
Insteekzakken
Binnenste zakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
Achterzak, één met klep
Buitenste kniebeschermingszak

Afwerking
Extensie aan onderkant

Details
Bandkraag
Verstelbaar elastiek in taille
Binnenste beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen drukknopen, Verborgen knopen
D-ring

Functionaliteit
Voorgebogen knieën, Voorgebogen mouwen
2-weg stretch, Krasvrij

Reflex
Reflecterend detail op de benen, Reflecterende tape op de mouwen

Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen tweewegrits

Wasgoed
Industrie wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Een zeer comfortabele, flexibele overall die krasvrij en industrieel wasbaar is, van behaaglijk katoenen canvas met tweeweg stretch
  • Met reflecterende details zodat je gezien wordt wanneer dat nodig is

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten