Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 inox, TF 41

Artikelnummer: 616274000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616274000
EAN/GTIN 4007430210432
Nummer fabrikant 616274000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse
  • Dunne doorslijpschijf voor de bewerking van roestvast staal, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., en voor de algemene metaalbewerking
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Hardheid: hard
  • Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 230 x 1.9 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 6600 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 46-T.