Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ 5/8″

Artikelnummer: 6155790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6155790
EAN/GTIN 4010886615577
Nummer fabrikant 6155790
L-nummer L60160 1160

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 28 mm
  • Totale breedte [mm]: 28 mm
  • Totale lengte [mm]: 60 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 5/8″
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 20,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen