Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2″ 9-dlg IS-PH-XZN

Artikelnummer: 6150050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6150050
EAN/GTIN 4010886615003
Nummer fabrikant 6150050
L-nummer L60160 1373

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 281 x 79 x 35 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Ontwerp: In GEDORE blauwe plaatstalen houder
  • Totale breedte [mm]: 281 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale diepte [mm]: 79 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires