{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
Bekbreedte b | 33,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 6,9 mm | |
Ringhoogte h2 | 10 mm | |
Ring-⌀ D | 28,9 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614812 15 | |
EAN/GTIN | 4045197160430 | |
Nummer fabrikant | 614812 15 |