Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 15mm

Número de artículo: 614812 15
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
943 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable
Longitud total L 200 mm
Par de giro máximo admisible 200
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo 5
Modelo articulación (giratoria)
Con función de carraca
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 15 mm
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614812 15
EAN / GTIN 4045197160430
Número del fabricante 614812 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.