Eindmaat, gekalibreerd CTE, ISO, 300 mm, klasse K, keramiek

Artikelnummer: 613683-01B
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613683-01B
EAN/GTIN 4946368558059
Nummer fabrikant 613683-01B
L-nummer L40010 10431

Omschrijving

Omschrijving:

Eindmaten met een gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt. De eindmaten bieden u de volgende voordelen: Mitutoyo biedt u hoogwaardige eindmaten (staal en keramiek) die superieur zijn aan de K-klassen. De eindmaten hebben een nauwkeurig gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt, gemeten met een uiterst nauwkeurige tweezijdige laserinterferometer (DFI). Elk eindmaatblok werd gemeten met een uiterst nauwkeurige eindmaatinterferometer (GBI). Meetonzekerheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Meetonzekerheid van de lengtemeting: 30 nm (k = 2), voor eindmaten van 100 mm.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
Leveringsomvang: In een houten doos