Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 1, keramiek, 1,01 mm

Artikelnummer: 613561-031
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613561-031
EAN/GTIN 4946368310008
Nummer fabrikant 613561-031
L-nummer L40010 8231

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramisch materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling