{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 3,2 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Sleutellengte L | 75 mm | |
| maximale bekhoogte h1 | 3 mm | |
| Maximale ringhoogte h2 max | 3,2 mm | |
| Ringstand | 15 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 613500 3,2 | |
| EAN/GTIN | 4018754019083 | |
| Nummer fabrikant | 40093232 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |