VDE-Verlengstuk 1/2″ 250 mm

Artikelnummer: 6124130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6124130
EAN/GTIN 4010886612415
Nummer fabrikant 6124130
L-nummer L60160 1218

Omschrijving

Omschrijving:

met vergrendel-boutje tbv het vastzetten van dopsleutels
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
16 - 18 mm overstekende isolatiemateri
16 - 18 mm overstekend isolatiemateriaal

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja