Dubbele ringsleutel ∙ open ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 16 x 18 ∙ 208 mm

Artikelnummer: 612-16X18
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612-16X18
EAN/GTIN 4000896025145
Nummer fabrikant 612-16X18
L-nummer L60140 1747

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor slangkoppelingen, wartelmoeren en schroeven
  • Koppen 15° omgezet
  • Bekopening 15° met sleuf
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
Tip: voor werkzaamheden aan remleidingen zie HAZET 612N
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 16 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 208 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.18 kg
Buiten de DIN-reeks