Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 1, staal, 150 mm

Artikelnummer: 611803-031
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611803-031
EAN/GTIN 4946368280998
Nummer fabrikant 611803-031
L-nummer 481050 150

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling