Eindmaat, gekalibreerd CTE, ISO, 300 mm, klasse K, staal

Artikelnummer: 611683-01B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 300 mm
Tolerantieklasse K
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611683-01B
EAN/GTIN 4946368557670
Nummer fabrikant 611683-01B
L-nummer L40010 8207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eindmaten met een gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt. De eindmaten bieden u de volgende voordelen: Mitutoyo biedt u hoogwaardige eindmaten (staal en keramiek) die superieur zijn aan de K-klassen. De eindmaten hebben een nauwkeurig gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt, gemeten met een uiterst nauwkeurige tweezijdige laserinterferometer (DFI). Elk eindmaatblok werd gemeten met een uiterst nauwkeurige eindmaatinterferometer (GBI). Meetonzekerheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Meetonzekerheid van de lengtemeting: 30 nm (k = 2), voor eindmaten van 100 mm.

Kenmerk:

  • Type certificaat: JCSS-certificaat
  • Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650
  • Afmetingen: 0,496 X 0,146 X 0,127 M
  • Klasse: K
  • Lengte [mm]: 300
  • Materiaal: Staal
  • Inch/Metrisch: Metrisch