Steeksleutel klein 5 mm

Artikelnummer: 6094120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6094120
EAN/GTIN 4010886609415
Nummer fabrikant 6094120
L-nummer L60160 2107

Omschrijving

Omschrijving:

Klein model
Met gelijke sleutelwijdtes
Bekstand 15° en 75°

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 77,3 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 12,4 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 2,2 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Mondstand 2: 75°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 5x5
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5
  • Flatbreedte 2 [mm]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen