Ringsteeksleutel UD-Profiel 36 mm

Artikelnummer: 6089470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6089470
EAN/GTIN 4010886608944
Nummer fabrikant 6089470
L-nummer L60160 472

Omschrijving

Omschrijving:

Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 275 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 460 mm
  • Gewicht [lbs]: 1,600 lbs
  • Kopbreedte 1 [mm]: 52,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 75 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 20 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 10,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen