Steeksleutel 5x5,5 mm

Artikelnummer: 6063670
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6063670
EAN/GTIN 4010886606360
Nummer fabrikant 6063670
L-nummer L60160 776
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 16 mm
  • Totale hoogte [mm]: 4 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 14,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 16 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 3,4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Breedte over vlakken [mm]: 5x5.5
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5
  • Flatbreedte 2 [mm]: 5.5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan