Vlamvertragende Overall C146

Artikelnummer: 606115169994C146
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
Kleur schwarz / grau
Confectiemaat DE 146
Producttype Vlamwerende overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 606115169994C146
EAN/GTIN 7330509554975
Nummer fabrikant 606115169994C146

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Zakken
Achterzakken met balg en klep
Liniaalzak met extra zak
Binnenzak met klep en extra gereedschapzak
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzakken met klep, Borstzakken met rits
Ingezette zak met klep

Details
Bolk op rug
Verstelbaar elastiek in taille
Externe certificeringslabels

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Reflex
Reflecterende details

Voorsluiting
Robuuste verborgen twee-wegs way metal zipper

Wash
Industriële wasserij EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Duurzame anti-vlam overall met praktische zakken en robuuste verborgen metalen eenrichtingsrits
  • Gebogen rugpand en voorgebogen ellebogen voor meer comfort
  • Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
  • Industrieel wasbaar
  • De stof heeft een vlamboogwaarde van IEC/EN 61482-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5
  • EN 13034 type 6
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten