Halfronde vijl keramisch gebonden 10x100 mm 89A MITTELA240

Artikelnummer: 603
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 603
EAN/GTIN 9003170006033
Nummer fabrikant 603
L-nummer L50140 713
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De halfronde vijl wordt vooral gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machine-industrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en hebben een grijsgroene kleur. Oranjekleurige vijlen worden voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Met de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen aan je toepassing.

Kenmerk:

  • Vorm: 9040 HALFRONDE VIJL
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AMITTEL
  • Afmeting (D x L): 10 x 100 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 240

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleur: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal