Limas de media caña Con aglomerante cerámico 10 x 100

Número de artículo: 603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 603
EAN / GTIN 9003170006033
Número del fabricante 603
Número L L50140 713
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La lima de media caña se utiliza especialmente para el mecanizado eficaz de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de metal duro o con punta de carburo y tienen un color gris verdoso. Las limas de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable. Los diferentes tamaños de grano le permiten adaptar la herramienta a su aplicación.

Característica:

  • Forma: 9040 LIMA MEDIA CANA
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 89AMITTEL
  • Dimensiones (D x L): 10 x 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 10 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Tamaño de grano: 240

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero inoxidable y metal duro en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color gris-verde: Para herramientas de metal duro o con punta de metal duro Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable